TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 36 V dc 40W 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
69335719
品番
TEN 40-2413WIE
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:2.65A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:93 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:194-4656
アズワン品番
65-7220-46