きぐまのかたちあわせ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69335747 品番22151
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥400
販売価格(税別)
364

色と形がひと目でわかる!かわいいクマのかたち合わせ!
かわいいクマのパネルに丸・三角・四角・六角形のブロックをはめて遊べるかたちあわせです。色とかたちを見比べながら当てはめることで自然と認識力が育ちます。指先を使う動きも身につき、初めての知育遊びにぴったりです。

セット内容本体のみ 材質PP 寸法(mm)約145×145×25 包装形態ヘッダー付き袋入り 適合年齢(歳)3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする