くねくね知育パズル カラフル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69335756 品番22193
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥400
販売価格(税別)
364

自由に変形できるから想像力がふくらむ子どもが夢中になるスネークパズル
つながったパーツをくるくる回して自由に形をつくれる変形パズルです。遊びながら立体感覚や色彩感覚、想像力を自然に育む知育アイテムです。子どもから大人まで長く遊べる知育おもちゃです。コンパクトで持ち運びやすく、おでかけ先でも手軽に楽しめます。
材質:ABS。サイズ:416×23×17mm(伸ばした状態)

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。 セット内容本体のみ 材質ABS 寸法(mm)416×23×17(伸ばした状態) 包装形態ヘッダー付き袋入り 適合年齢(歳)3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする