12色えんぴつ〜クリスマス〜

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69335765 品番22015
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥410
販売価格(税別)
373

かわいいクリスマスデザインの転がりにくい六角軸の色鉛筆
机の上でも転がりにくい六角軸の色えんぴつ12色セットです。サンタやトナカイがにぎやかに描かれた特別仕様のクリスマスデザインです。お絵描きや工作の時間をもっと楽しくしてくれます。クリスマスプレゼントや景品にもおすすめの商品です。
材質:木。サイズ:1本:約75×70×175mm

用途クリスマスの飾りつけや学校・保育園のクリスマス行事やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質 寸法(mm)1本:約75×70×175 包装形態ヘッダー付き箱入り 適合年齢(歳)3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする