商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69335798品番THL 15-2410WI
参考基準価格(税別)¥6,310販売価格(税込)¥6,818販売価格(税別)
THL 15WI シリーズは、Traco Power の最新の 15 W DC/DC コンバータ製品です。コスト効率と品質の両立を重視したこの絶縁型高性能 15 W DC/DC コンバータは、さまざまな用途に適しています。このシリーズは、シールド付きの 1 インチ x 1 インチ x 0.4 インチの金属パッケージに収められており、完全に統合されたクラス A フィルタを備えています。最大 91 % の高効率で、-40+70 ℃ の動作温度をディレーティングなしで実現します。すべてのモデルで、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲と精密調整型絶縁出力を備えています。このシリーズは、通信及び産業用電子機器のモバイル機器、計装、分散型電源システム、及びコスト効率と品質が重要なあらゆる場所での使用に適しています。15 W コンバータを 1 インチ x 1 インチの金属製パッケージに収容 コスト効率の高い設計 4 : 1 の超ワイド入力電圧範囲: 9-36 及び 18-75 V dc 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ (ディレーティングなし 内部クラス A フィルタ 1500 V dc I/O 絶縁 過負荷、過電圧、短絡から保護します リモートオン / オフ及びトリム機能 温度性能を高めるオプションのヒートシンク 3年間の製品保証