木製パタパタ 青

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69335799 品番22132
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥430
販売価格(税別)
391

にぎって振ると軽快な音が鳴る木製もパタパタおもちゃ
にぎって振ると軽快なカチカチ音が鳴る木製のパタパタおもちゃです。シンプルな動作で小さなお子さまでも音あそびを楽しめます。木のぬくもりを感じながらリズム感を育むおもちゃです。イベントなどの景品にもおすすめの商品です。
材質:ブナ、MDF。サイズ:約118×45×24mm

用途温かみのある木のおもちゃとして。感触・形の認識など感覚発達やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質ブナ、MDF 寸法(mm)約118×45×24 包装形態袋入り 適合年齢(歳)3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする