木製スライドホイッスル ふくろう

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69335817 品番22115
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

スライドするたび楽しい♪木の温もりのふくろうホイッスル
木の素材をいかしたやさしい手ざわりのスライド式ホイッスルです。スティックを上下に動かすだけで音が出ます。かわいいふくろう柄でプレゼントにもおすすめです。
材質:カエデ。サイズ:約Φ27×140mm

用途温かみのある木のおもちゃとして。感触・形の認識など感覚発達やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質カエデ 寸法(mm)約Φ27×140 包装形態袋入り 適合年齢(歳)3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする