絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 9 → 36 V dc 6W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69335825 品番TMDC 06-2418
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

TMDC 06 シリーズ( 6 W )は、Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの最新の TMDC シリーズです。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、2.09 インチ x 1.34 インチ x 1.04 インチのプラスチックパッケージに収容されており、温度範囲は 40 ℃ 〜 80 ℃ で、ディレーティングなしです。すべてのモデルで、9-36 V dc 又は 18-75 V dc の超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲と完全調整型出力を備えています。DC-OK 機能とリモートオン / オフ機能を備えたパッケージで、さまざまな過酷な産業用途に最適なソリューションを提供します。完全密閉型シャーシ取り付けモジュール 厳しい産業用 EMC 性能:放射及びイミュニティ用のフィルタを統合 4 : 1 の超ワイド入力電圧範囲: 9-36 及び 18-75 V dc 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ (ディレーティングなし I/O 絶縁: 3 ’ 000 VDC 過負荷、低電圧、及び短絡から保護します DC-OK ( LED )及びリモートオン / オフ機能 3年間の製品保証

仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:6W●出力電流:125mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:83%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●長さ:53mm●コード番号:187-4619 アズワン品番65-7218-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする