楽しく遊んで上手につかむおもちの絵あわせゲーム
かわいいおもちピースをめくってそろえる絵あわせ遊びと、おはしでつまんで積み上げるバランス遊びが1つで楽しめる知育ゲームです。遊びながら自然とおはしの持ち方や指先の使い方を練習でき、手先の発達をサポートします。親子で一緒に楽しめるので幼児の初めてのおはし練習にもぴったりです。
材質:EVAシート:EVA、シール:紙、台紙:紙、おはし;PP。サイズ:EVA:約245×140×8mm、シール:約245×140mm、台紙:約190×135mm、箸:約180mm(長さ)。セット内容:EVAシート×1、シール×1、台紙×1、おはし×1