天然宝石万華鏡

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69335835 品番21934
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別)
410

色とりどりにキラキラ光る本物の天然石が入ったおしゃれな万華鏡
本物の天然石が入った、キラキラ輝く特別な万華鏡です。子どもから大人まで楽しめるプレゼントにもおすすめのアイテムです。
材質:PVC、紙、天然石。サイズ:約Φ45×195mm

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 セット内容本体のみ 材質PVC、紙、天然石 寸法(mm)約Φ45×195 包装形態ヘッダー付き袋入り 適合年齢(歳)5
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする