使用温度範囲(℃)-5〜55
周囲湿度(%RH)30〜90(結露不可)
取付壁またはDINレール取付
質量(g)330
構造プラグイン構造
接続方式M3.5ねじ端子接続
締付トルク(N・m)0.8
材質(ねじ部)鉄(クロムメッキ)
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
ランプ(モニター)赤色ネオンランプ電源ON時点灯
放電開始電圧(V)(波高値)・線間:410min・線一接地間:410min
制限電圧(V)・線間:700max・線一接地間:700max
応答時間0.1μs以下
漏れ電流(mA)・線間:1以下 300V DCにて・線一接地間:1以下 DC300Vにて
放電耐量(A)1000(8/20μs)
最大負荷電流(A)2
電圧降下(V)2以下(50/60Hz)
定格電圧(V)(線間)AC200/220/240
適合規格適合EU指令:電磁両立性指令(EMC指令)EMI EN 61000-6-4/EMS EN 61000-6-2、低電圧指令:EN 61010-1/設置カテゴリU、汚染度2、RoHS指令:EN 50581
電源電圧(V)-
用途電源回路に侵入する誘導雷サージから電子機器を保護
表示モード-
最小適合負荷-
定格負荷-
使用電圧範囲-
最大開閉電圧(V)-
警報接点-
最大開閉電力(W)-
判定方法-
直列抵抗/線(Ω)-
使用湿度範囲(%RH)30〜90(結露しないこと)
最大開閉電力(VA)-
付加コードCE適合なし