大人気のうんこドリルがバランスゲームになった落とさないよう積み上げよう 大人気の「うんこドリル」キャラクターが楽しいバランスゲームになりました。ぐらぐら揺れる土台にキャラパーツを積み上げて遊びます。手先の器用さや集中力を育てる知育遊びとしてもおすすめです。家族や友達と競って遊べる盛り上がるアイテムです。 材質:EVA、紙。サイズ:EVAシート:約205×176×15mm、シール:約203×173mm。セット内容:EVAシート×1、シール×1