‐ モンダミン アース製薬 69335884 ‐ モンダミン アース製薬 69335884 ‐ モンダミン アース製薬 69335884 ‐ モンダミン アース製薬 69335884

モンダミン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1080mL) 注文コード69335884 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

すっきり清潔、お口の健康を守る洗口液です。すすぐだけで、よごれの除去と付着予防ができます。
歯垢・口臭などのお口のトラブルの原因となる食べカスやミクロのよごれ、ネバネバをしっかり洗い流すマウスウォッシュです。
よごれ洗浄補助成分配合だから、お口の中をすっきり清潔にします。
イオンコーティング成分TetPP配合だから、よごれの付着を予防します。
キシリトール配合(矯味剤)
※アルコールを配合しています。

香味スキッとドライなストロングミントの香味 成分溶剤:水/エタノール、湿潤剤:グリセリン、洗浄補助剤:PEG-8/ポリリン酸Na(四リン酸6Na:TetPP)、可溶化剤:PEG-60水添ヒマシ油、矯味剤:キシリトール/サッカリンNa、pH調整剤:リン酸2Na/リン酸Na、保存剤:ブチルパラベン、香料(ストロングミントタイプ)、青色1号、基剤:銅クロロフィリンNa 区分化粧品・洗口液 タイプキシリトール配合/強刺激 シリーズモンダミン 内容量(mL)1080 使用の目安適量約20mLをお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください 商品タイプボトル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69335884 57341755 4901080248015 モンダミン スパイシーミント アース製薬 モンダミン スパイシーミント アース製薬 1本(1000mL) 799 税込879 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67925384
2023-06-09
用途:
口腔の洗浄、消臭、殺菌
製造業

アルコール検知器の常時有効性を確認するために購入しました。きちんと反応します。

対象商品:
67925384
2020-03-13
用途:
お口クチュクチュモンダミン

安心のモンダミンですので問題があるわけはありません。口の中がスッキリしとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする