‐ モンダミン センシティブ アース製薬 69335918 ‐ モンダミン センシティブ アース製薬 69335918 ‐ モンダミン センシティブ アース製薬 69335918 ‐ モンダミン センシティブ アース製薬 69335918

モンダミン センシティブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1080mL) 注文コード69335918 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【すっきり清潔、お口の健康を守る。】
歯や歯ぐきが刺激に敏感な方におすすめのマウスウォッシュです。
歯垢・口臭などのお口のトラブルの原因となる食べカスやミクロのよごれ、ネバネバをしっかり洗い流します。
(1)よごれ洗浄成分ST-20配合。やさしくすっきり清潔に。
(2)イオンコーティング成分TetPP配合。よごれの付着を予防します。
お口と同じpHバランスの低刺激タイプ。さわやかなマイルドミントの香味。
GK2、キシリトール配合(矯味剤)。
※アルコールを配合しています。
お口クチュクチュですっきり清潔、お口の健康を守る。お口と同じpHバランス(pH6.7)の低刺激タイプ。よごれ洗浄成分ST20(ステアレス20)配合。やさしい使い心地でお口をすっきり清潔にします。マイルドミントの香味。お得な大容量1080mLだから家族みんなで使えます。

成分●溶剤:水●湿潤剤:グリセリン●溶剤:エタノール●矯味剤:キシリトール、グリチルリチン酸2K(GK2)、スクラロース●洗浄補助剤:ステアレス-20(ST-20)、ポリリン酸Na(四リン酸6Na:TetPP)●pH調整剤:リン酸Na●保存剤:フェノキシエタノール、ブチルパラベン●香料(マイルドミントタイプ)●緑色201号、黄色4号 区分化粧品・洗口液 タイプ低刺激(ノンアルコール) シリーズモンダミン 使用の目安適量約20mLをお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。 香味さわやかなマイルドミントの香味 商品タイプボトル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69335918 57341789 4901080247711 モンダミン マイルドミント アース製薬 モンダミン マイルドミント アース製薬 1本(1000mL) 799 税込879 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69335918
2023-06-05
用途:
歯磨き用として

他に注文するものもあったので、ついでに注文しました。爽やかな口答えでさっぱりとしていて歯の健康にも良いと思います。わざわざ買いに行くよりも時間短縮できて

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする