モンダミン プレミアムケア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(380mL) 注文コード69335927 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

オールインワンでお口の健康を守る、モンダミンプレミアムシリーズ「すっきりレギュラータイプ」です。
いくつもの作用で、気になるお口のトラブルをまるごとケアするマウスウォッシュです。
しっかり洗浄
薬用成分(CPC・GK2・TXA)
歯のコーティング成分(セラック)
クーリング成分(香料中)
【効果】むし歯予防・歯肉炎予防・出血予防・歯垢付着予防・口臭予防・口中浄化・口中爽快
【長続き】殺菌コート・酸から歯を守る・清涼感
さわやかなプレミアムミントの香味。ひんやり心地よい清涼感が続く。
アルコール配合
【医薬部外品・洗口液】
すすぐだけで、むし歯予防、歯肉炎予防、出血予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快の効果と、殺菌コート・酸から歯を守る・清涼感が長続きする、オールインワン。気になるお口のトラブルをまるごと予防します。

成分【湿潤剤】濃グリセリン【溶剤】エタノール【香味剤】香料(プレミアムミントタイプ)、キシリット、スクラロース【pH調整剤】炭酸水素Na、水酸化Na【可溶剤】POEセチルエーテル【洗浄剤】アルキルカルボキシメチルヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、EDTA-2Na【歯のコーティング剤】白色セラック【保存剤】フェノキシエタノール、パラベン【薬用成分】セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)、トラネキサム酸(TXA)、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)【着色剤】黄色4号※アルコール配合 シリーズモンダミン 使用の目安適量約20mLをお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。 効能むし歯予防、歯肉炎予防、出血予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快 アズワン品番64-1216-32 香味さわやかなプレミアムミントの香味 商品タイプボトル 医薬品医療機器等法医薬部外品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69335927 57341825 4901080248411 モンダミン プレミアムケア ゴールドミント アース製薬 モンダミン プレミアムケア ゴールドミント アース製薬 1本(600mL) 698 税込768 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする