TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc 15W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69335938
品番
THL 15-2411WI
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
仕様
●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:3A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:88%●パッケージ:1 x 1 in●ロードレギュレーション:0.5%●長さ:25.4mm●コード番号:186-0231
アズワン品番
65-7222-95