やわらか玉入れ ペンギン・イルカ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69335939 品番21303
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥471
販売価格(税別)
428

ボールを穴にくぐらせようペンギンとイルカのかわいいやわらか玉入れ
かわいいペンギンとイルカのイラストが両面にデザインされたやわらか玉入れです。やわらか素材なので、小さなお子さまでも安心して遊べます。軽いボールを穴にくぐらせることで、集中力・手先の器用さを育みます。親子で一緒に遊べる楽しいアイテムです。室内あそび、キッズスペース、保育園・幼稚園での遊具にもおすすめです。
材質:EVA。サイズ:本体:約230×160×13mm、ボール:約Φ50mm

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。 セット内容本体のみ 材質EVA 寸法(mm)本体:約230×160×13、ボール:約Φ50 包装形態箱入り 適合年齢(歳)3
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする