へんがおあわせ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69335948 品番22102
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥471
販売価格(税別)
428

へんがお大集合思わず笑っちゃう神経衰弱チャレンジ
大人気のへんがおシリーズが絵合わせゲームになって登場しました。個性的で表情豊かなへんがおを使って遊ぶ絵合わせゲームです。EVA素材のピースにシールを貼ってオリジナルのカードを作れます。EVA素材で扱いやすく、小さなお子さまでも安心して使えます。遊びながら観察力や記憶力を伸ばす知育要素も魅力です。
材質:EVA、紙。サイズ:EVAシート:約240×210×8mm、シール:約240×210mm。セット内容:EVAシート×1、シール×1

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。 セット内容EVAシート×1、シール×1 材質EVA、紙 寸法(mm)EVAシート:約240×210×8、シール:約240×210 包装形態袋入り 適合年齢(歳)3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする