探検!いきものはっけんすごろく

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69335957 品番21664
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥481
販売価格(税別)
437

32種類のいきもの登場見つけて集めて楽しむ学習すごろく
昆虫や魚など自然に生きるいきものを探しながら進む、ワクワクいっぱいの探検すごろくです。登場する生きものは32種類で、付属の図鑑アプリを使うと写真・動画・鳴き声までチェックできます。遊びながら生きものの特徴や見つけ方が自然と身につく知育アイテムです。
材質:すごろくシート:紙、型抜きカード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:約297×297mm、型抜きカード台紙:約210×295mm、サイコロ:約12×12×12mm、コマ:約Φ16×30mm。セット内容:すごろくシート×1、型抜きカード台紙×4、サイコロ×1、コマ×4

用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。 セット内容すごろくシート×1、型抜きカード台紙×4、サイコロ×1、コマ×4 材質すごろくシート:紙、型抜きカード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS 寸法(mm)すごろくシート:約297×297、型抜きカード台紙:約210×295、サイコロ:約12×12×12、コマ:約Φ16×30 包装形態ヘッダー付き袋入り 適合年齢(歳)5
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする