モンダミン プレミアムケア センシティブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(700mL) 注文コード69335963 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

オールインワンでお口の健康を守る、モンダミンプレミアムシリーズ「低刺激ノンアルコールタイプ」です。
いくつもの作用で、気になるお口のトラブルをまるごとケアするマウスウォッシュです。
しっかり洗浄
薬用成分(CPC・GK2・TXA)
歯のコーティング成分(セラック)
クーリング成分(香料中)
【効果】むし歯予防、歯肉炎予防、出血予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快。
【長続き】抗菌コート、酸から歯を守る、清涼感
やさしいプレミアムミントの香味。ひんやり心地よい清涼感が続く。
ノンアルコール
【医薬部外品・洗口液】
すすぐだけで、むし歯予防、歯肉炎予防、出血予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快の効果と、殺菌コート・酸から歯を守る・清涼感が長続きする、オールインワン。低刺激ノンアルコールタイプ。

タイプ低刺激(ノンアルコール) 成分【湿潤剤】濃グリセリン【溶剤】PG【香味剤】香料(プレミアムミントタイプ)、キシリット、スクラロース、サッカリンNa【可溶剤】POE硬化ヒマシ油、POEセチルエーテル【pH調整剤】炭酸水素Na、水酸化Na【歯のコーティング剤】白色セラック【保存剤】フェノキシエタノール、パラベン【薬用成分】セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)、トラネキサム酸(TXA)、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)【洗浄剤】ラウリルジメチルベタイン、EDTA-2Na【着色剤】黄色4号※ノンアルコール シリーズモンダミン 使用の目安適量約20mLをお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。 効能むし歯予防、歯肉炎予防、出血予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快 アズワン品番64-1216-46 香味やさしいプレミアムミントの香味 商品タイプボトル 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする