はし使いの練習にもタルトの台にフルーツをたくさん積み上げよう
フルーツのブロックをおはしでつまんで、タルトの形の土台に積んでいくバランスゲームです。遊びながら自然とおはしの持ち方や指先の使い方を練習でき、手先の発達をサポートします。親子で一緒に楽しめるので幼児の初めてのおはし練習にもぴったりです。
材質:EVAシート:EVA、シール:紙、おはし;PP。サイズ:EVA1:約250×210×10mm、EVA2:約265×132×5mm、シール:約220×150mm、箸:約180mm(長さ)。セット内容:EVAシート×2、シール×1、おはし×1