わくわくどうぶつえんすごろくアプリ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69336009 品番21871
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥491
販売価格(税別)
446

動物園をめぐってみようかわいい動物たちがいっぱいの楽しいすごろく
ゴリラやキリンなどたくさんの動物が登場するすごろくです。イラストと写真つきで動物に詳しくなれます。シンプルなすごろくなので、初めてのすごろく遊びにおすすめです。また、読み上げ付きのどうぶつずかんアプリがセットになっており、動物の解説文を聞いたり、写真・動画を見たりして理解を深められます。
材質:すごろくシート:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:約620×620mm、サイコロ:約12×12×12mm、コマ:約Φ16×30mm。セット内容:すごろくシート×1、サイコロ×1、コマ×4

用途遊びながら学ぶ知育絵本・ゲームブックやワークショップ用として。 セット内容すごろくシート×1、サイコロ×1、コマ×4 材質すごろくシート:紙、コマ:PS、サイコロ:MS 寸法(mm)すごろくシート:約620×620、サイコロ:約12×12×12、コマ:約Φ16×30 包装形態ヘッダー付き袋入り 適合年齢(歳)5
注意
※アプリなしでも遊べます。アプリを使用するにはインターネット環境が必要です。環境や端末によって動作しない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする