絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:3.3 Vdc 4.5 → 5.5 V dc 1W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69336026 品番TRV 1-0510M
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

TRACOPOWER TRV 1M は、医療用途や産業用途向けに 5000 V ac の強化絶縁を備えたコンパクトな SIP-8 パッケージの 1 W DC/DC コンバータシリーズです。このシリーズには、5 → 24 V dc の異なる入力電圧( ± 10 % )のモデルがあります。連続短絡保護と 2 μ A 未満の低漏洩電流を備えたこのコンバータ・シリーズは、接続されたインタフェースや患者に適用された部品を保護するのに特に適しています。半調整型出力を備えているこのシリーズは、コスト効率に影響を与えることなく、優れたレベルの調整を実現します。I/O 絶縁: 5000 V ac (強化) 短絡保護 半調整型出力 入力電圧範囲( ± 10 % ): 5、12、15、24 V dc 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) 2xMOPP 及び向けの IEC / EN / ES60601-1 第 3 版に準拠した認定 IEC / EN / UL62368-1 準拠です 低漏洩電流: < 2 μ A 最大効率85 % 最高 5000 m の高度で動作します 5年間の製品保証

仕様●出力電圧:Output 1: 3.3 Vdc●出力電圧調整範囲:3.3 Vdc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:5kV●定格電力:1W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TRV●コード番号:209-9857 アズワン品番65-7221-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする