ひよこバランスゲーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69336027 品番22040
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥491
販売価格(税別)
446

ドキドキゆらゆらやわらか素材のひよこバランスゲーム
ゆらゆら揺れる巣の上にひよこをそっと並べて遊ぶ、ドキドキ感が楽しいバランスゲームです。集中力とバランス感覚を育てます。やわらか素材で小さなお子さまでも安心して遊べます。
材質:EVA、紙。サイズ:EVAシート(土台):270×210×15mm、EVAシート(ひよこ):265×130×5mm、シールシート:250×125mm。セット内容:EVAシート(土台)×1、EVAシート(ひよこ)×1、シールシート×1

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。 セット内容EVAシート(土台)×1、EVAシート(ひよこ)×1、シールシート×1 材質EVA、紙 寸法(mm)EVAシート(土台):270×210×15、EVAシート(ひよこ):265×130×5、シールシート:250×125 包装形態袋入り 適合年齢(歳)3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする