テトバランス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69336036 品番22041
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥491
販売価格(税別)
446

指示どおりに動かしてドキドキバランス勝負のブロックゲーム
やわらかいEVA素材のブロックバランスゲームです。カードをめくって出た指示通りにブロックを動かしながらバランスを取ります。色と形がわかりやすいブロックで、年齢を問わず家族みんなで楽しめます。
材質:EVA、紙。サイズ:EVAシート:約160×173×15mm、シールシート:約160×100mm、指示カードシート:約135×170mm、約135×114mm。セット内容:EVAシート×1、シールシート×1、指示カード×15

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。 セット内容EVAシート×1、シールシート×1、指示カード×15 材質EVA、紙 寸法(mm)EVAシート:約160×173×15、シールシート:約160×100、指示カードシート:約135×170、約135×114 包装形態袋入り 適合年齢(歳)5
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする