くまのパティシエバランス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69336045 品番22042
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥491
販売価格(税別)
446

ぐらぐらドキドキくまのパティシエにパンケーキを積もう
かわいいくまのパティシエにパンケーキをバランスよく積んで遊ぶバランスゲームです。そっと置かないと揺れて崩れてしまうドキドキ感が楽しめます。集中力とバランス感覚を育てます。やわらか素材で小さなお子さまでも安心して遊べます。
材質:EVA、紙。サイズ:EVAシート(パンケーキ):約185×185×8mm、EVAシート(くま):約130×130×20mm、シールシート:約210×147mm、サイコロ:約14×14×14mm。セット内容:EVAシート(パンケーキ)×1、EVAシート(くま)×1、シールシート×2、サイコロ×1

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。 セット内容EVAシート(パンケーキ)×1、EVAシート(くま)×1、シールシート×2、サイコロ×1 材質EVA、紙 寸法(mm)EVAシート(パンケーキ):約185×185×8、EVAシート(くま):約130×130×20、シールシート:約210×147、サイコロ:約14×14×14 包装形態袋入り 適合年齢(歳)5
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする