絶縁アンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69336060 品番2924074
参考基準価格(税別)¥40,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Phoenix Contact MacX シリーズは、Ex 区域で近接センサやスイッチを動作させるための絶縁アンプを備えています。この絶縁アンプは、公称供給電圧が 24 V dc で、プッシュイン接続を備えています。トランジスタ信号出力 x 2 3 極電気絶縁 IP 保護等級: IP20

仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:NAMURセンサ、スイッチ●出力信号タイプ:トランジスタ●入力範囲:19.2 → 30V●出力レンジ:3 → 30V●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:217-6413 アズワン品番65-8055-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする