いろいろマジカルすごろく

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69336070 品番21662
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥501
販売価格(税別)
455

7つの色を集めて冒険混色が学べるマジカルすごろく
魔法の世界を舞台にした混色学習すごろくです。赤・青・黄の基本色を集めて混ぜ、最終的に7色をコンプリートすることを目指します。遊びながら色の組み合わせが理解できるため、知育としてもグループゲームとしてもおすすめです。付属のQRコードを読み取ればスマホやタブレット、PCでも同じ内容を楽しめます。デジタル版なら外出先でも遊べるため、家族や友達といつでも冒険を楽しめます。
材質:すごろくシート:紙、型抜きカード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:約620×620mm、型抜きカード台紙:約210×295mm、サイコロ:約12×12×12mm、コマ:約Φ16×30mm。セット内容:すごろくシート×1、型抜きカード台紙×2、サイコロ×1、コマ×4

用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。 セット内容すごろくシート×1、型抜きカード台紙×2、サイコロ×1、コマ×4 材質すごろくシート:紙、型抜きカード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS 寸法(mm)すごろくシート:約620×620、型抜きカード台紙:約210×295、サイコロ:約12×12×12、コマ:約Φ16×30 包装形態ヘッダー付き袋入り 適合年齢(歳)5
注意
※アプリなしでも遊べます。アプリを使用するにはインターネット環境が必要です。環境や端末によって動作しない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする