絶縁型エンクロージャ エンクロジャー 取り付けプレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69336078 品番206893 CI-K2-100-M
参考基準価格(税別)¥9,840 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

Eaton 絶縁エンクロージャには、取り付けプレートが付属しています。ガラス繊維強化ポリカーボネート製で、色はグレーです。寸法は 160 x 100 x 100 mm です。IP65保護クラス 動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です

仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:取り付けプレート●長さ:100mm●コード番号:229-9374 アズワン品番65-7303-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする