お部屋のスッキーリ!

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(400mL) 香りゴージャスラベンダー 使用期間(ヶ月/常温)1.5ヵ月から3ヵ月 危険物の類別非危険物 注文コード69336085 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は香り・使用期間・危険物の類別など11種類から選べます 他の種類を見る

「逆さボトル」だから最後の1滴まで香り続ける。お部屋や玄関のイヤなニオイをしっかり除去。お部屋用置き型消臭芳香剤です。
「ボトルが上」液残りゼロで香りが続くお部屋用置き型消臭芳香剤

香りゴージャスラベンダー 用途室内用 成分香料(天然精油配合)、非イオン界面活性剤、植物抽出物(植物系消臭剤)、イオン系消臭剤、強力デオドライズパウダー(無機系消臭剤) シリーズスッキーリ!Sukki-ri! 使用場所室内 アズワン品番64-1215-59 危険物の類別非危険物 使用期間(ヶ月/常温)1.5ヵ月から3ヵ月
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※誤飲に注意
※本品は飲めない。子供や第三者の監督が必要な方がいるご家庭では誤飲に注意する。
※用途以外に使用しない。
※高温、直射日光を避け、子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない所で使用、保管する。
※使用中は安定した場所に置き、倒れないようにする。
※ボトル内の液がなくなっても、下容器に液が溜まっている場合があるので注意する。
※パソコン、テレビなど精密機器の近く(特に上部)に置かない。
※ボトルだけを持ち上げない。液がこぼれることがある。
※液がこぼれた場合、シミ・変色の原因になることがあるので、すぐに拭き取る。
【応急処置】
※内容液が手についたり、目に入った場合はすぐに水で十分に洗い流す。また、誤って飲んだ場合は、大量の水を飲ませるなどの処置をした後、異常のある場合は医師に相談する。

商品説明動画

お部屋のスッキーリ!Sukki-ri! タバコ用 クリーンシトラスの香り

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:442

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
事業所の室内で
医療・福祉・介護関連業

部屋自体の匂いが気になるのと、人が集まるといろいろな人の匂いが滞留するのでサーキュレーターの前に置いています。

2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

社内用に使っています。ふんわりした香りで気に入っています。見た目に無くなり方も見えるので、使いやすいです。

2025-01-15
用途:
仕事場で
サービス業

しっかり最後まで、いい香りです。
残りも見やすく、いい感じです。お客様の通るところに
置いています。

2024-10-21
用途:
事務所用

きつすぎない爽やかな甘い香りで気に入っています。
事務所の玄関付近に置いて使用しています。
リピート買いです。

対象商品:
69336103
2023-06-28
用途:
梅雨時の玄関の匂い防止

とても優しい香りです。キツイ匂いではないのもとてもよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
54326388
2023-06-19
用途:
玄関で使用している
サービス業

毎月、定期的にモノタロウを利用している。
特価商品&割引お願いします。

対象商品:
69336076
2022-11-15
用途:
更衣室に
製造業

更衣室に使用してます。
キツ過ぎない香りで良いです。

対象商品:
69336076
2022-01-22
用途:
日常生活
運輸・通信業

香りも爽やかで快適なお部屋空間で過ごしています。他の商品もいろいろ試してみましたが結局はアース製薬の「お部屋のスッキーリ!」を愛用しています。商品を置いてあるドラッグストアが少ないのでモノタロウさんで定期的に購入しています。これからも使い続けていきたい商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする