組み込みスイッチング電源 12V dc 250A 3kW

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69336114 品番LCM3000L-T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

Artesyn Embedded Technologies スイッチモード電源Artesyn Embedded Technologies 3 kW 密閉型シャーシ取り付け電源は、90 → 264 V ac の電圧供給で動作します。12 V の DC 電圧と 250 A の定格電流を出力します。シングル出力電源です。このデバイスは、-4070 ℃ の広い動作温度範囲で動作します特長と利点 コンパクトサイズ コンフォーマルコートオプション デジタルシグナルプロセッサによって制御されます 高い費用効果 最大 90% の高効率 最適なパフォーマンス 可変速度のスマートファン用途工作機械業界 携帯電話の充電器 セキュリティシステム認定 IEC 61000 イミュニティ UL認定

仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:250A●定格電力:3kW●出力数:1●入力電圧:90 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:177.8mm●幅:276.86mm●奥行き:63.5mm●重量:3.7kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃●コード番号:179-9553 アズワン品番65-7253-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする