もちっとり ヒヨコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69336131 品番22139
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥501
販売価格(税別)
455

もちもち&ふわふわずっと触っていたくなるヒヨコスクイーズ
ふわふわの産毛に包まれた、もちもち手触りのヒヨコのスクイーズです。やさしい触感でリラックスしたい時にもぴったりです。手のひらサイズでいつでもどこでも癒しを楽しめます。お部屋のインテリアにもなるシンプルで愛らしいアイテムです。イベントなどの景品にもおすすめの商品です。
材質:PU、ナイロン。サイズ:約65×65×63mm

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。 セット内容本体のみ 材質PU、ナイロン 寸法(mm)約65×65×63 包装形態ヘッダー付き袋入り 適合年齢(歳)3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする