RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
組み込みスイッチング電源 24V dc 125mA 3W 1セット 18個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(18個)
注文コード
69336148
品番
RAC03-24SK
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(18個入り)●出力電圧:24V dc●出力電流:125mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:77 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃●コード番号:190-7525
アズワン品番
65-7224-73