木製ゴマ(ヒモ付)無着色 Φ75

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69336149 品番22220
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥501
販売価格(税別)
455

床を傷つけにくい木製軸のコマ自由に絵を描いてオリジナルのコマを作ろう
木製のコマです。無着色なので、オリジナルのコマがつくれます。平らなので自由に絵が描きやすくなっています。丈夫な組みひもを使用しています。床が傷つきにくい木製の軸を採用しています。イベント・ワークショップにもおすすめです。
材質:コマ:木(ブナ)、ひも:綿。サイズ:Φ75×65mm、ひも:1.6m。セット内容:コマ×1、ひも×1

用途温かみのある木のおもちゃとして。感触・形の認識など感覚発達やワークショップに。 セット内容コマ×1、ひも×1 材質コマ:木(ブナ)、ひも:綿 寸法(mm)Φ75×65 包装形態ネット入り ひも長(m)1.6 適合年齢(歳)5
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする