組み込みスイッチング電源 3.3V dc 1.51A 5W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69336157 品番RAC05-3.3SK/C14
参考基準価格(税別)¥3,760 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

RAC05-K/C14 は、電源フィルタと絶縁電源を 1 つのケースにまとめた、他の主電源フィルタよりも独自の特許取得済み設計です。標準的な IEC の「ケトルコネクタ」の取り付け穴に適合するので、設置にかかる時間はわずか数秒です。タッチ可能な出力スペード端子は、3.3 V、5 V、12 V、15 V、24 V dc 出力電圧の安全な超低電圧( SELV )で、短絡、過負荷、過電圧から保護されています。金属製ケースは確実に固定し、熱放散を高め、動作温度を -25 → +70 ℃ に高めていますRAC05-K/C14 は、Raspberry Pi (タッチスクリーン付き)、Arduino、BBC Micro :ビットなどのシングルボードコンピュータへの給電に最適です主電源フィルタ内蔵の絶縁電源 ラインフィルタケース内にパッケージされています 安全なタッチ式 DC 出力 取り付けが容易 世界標準 IEC 入力 ユニバーサル入力電圧: 85 → 264 V ac 独自の特許取得済みデザイン

仕様●出力電圧:3.3V dc●出力電流:1.51A●定格電力:5W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:67mm●幅:48mm●奥行き:23mm●重量:56g●効率:76 (Typ.)%●最高温度:+70℃●最低温度:-25℃●コード番号:190-7530 アズワン品番65-7225-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする