おえかきキーホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69336210 品番22044
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥520
販売価格(税別)
473

かばんに取り付けられる小さいおえかきボード
かわいい動物たちがデザインされた、何回でも書いて消せるミニおえかきボードです。キーホルダーとしても使用可能です。繰り返し使えるのでおでかけ先でも楽しめます。
材質:ABS、PET。サイズ:本体:約80×65×6mm、ペン:7×3×72mm

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。 セット内容本体のみ 材質ABS、PET 寸法(mm)本体:約80×65×6、ペン:7×3×72 包装形態ヘッダー付き袋入り 適合年齢(歳)3
注意
※ペンは上部に収納されています。ボタン電池(CR2025×1個)が内蔵されています。電池交換可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする