EVAブロックセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69336228 品番22101
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500

シールで表情いろいろカラフルEVAブロックで見立て遊び
やわらかいEVA素材のカラフルなブロックにシールを貼って、生き物や建物など好きな形に見立てて遊べるセットです。丸・三角・四角などの基本形がそろっており、自由な発想で組み合わせられます。想像力や手先の動きを育む知育あそびとしてもおすすめです。
材質:EVA、紙。サイズ:EVAブロックシート:100×100×20mm、シール:100×100mm。セット内容:EVAブロックシート×5、シール×2

用途幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。 セット内容EVAブロックシート×5、シール×2 材質EVA、紙 寸法(mm)EVAブロックシート:100×100×20、シール:100×100 包装形態ヘッダー付き箱入り 適合年齢(歳)3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする