やわらかボール うんこドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69336289 品番22096
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

うんこドリルのキャラクターがいっぱいやわらか素材のカラフルボール
大人気の「うんこドリル」キャラクターがプリントされた、やわらか素材のカラフルボールです。軽くて握りやすく、小さなお子さまでも安心して遊べます。屋内・屋外どちらでも楽しく運動あそびができます。
材質:PVC、PP。サイズ:約Φ100mm

用途水遊びや外遊びで楽しみながら発達を促す知育活動やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質PVC、PP 寸法(mm)約Φ100 包装形態ネット入り 適合年齢(歳)3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする