かくれんぼ&おにごっこ選んで遊べる2種類のゲームすごろく
公園をテーマにした、かくれんぼとおにごっこ、2種類のルールで遊べる子ども向けすごろくゲームです。遊具を使って、隠れたり、逃げたり付属のQRコードを読み取ればスマホやタブレット、PCでも同じ内容を楽しめます。デジタル版なら外出先でも遊べるため、家族や友達といつでも冒険を楽しめます。デジタル版では、顔写真をコマに設定できるため、より没入感のある遊びが体験できます。
材質:すごろくシート:紙、型抜きカード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:約297×420mm、型抜きカード台紙:約210×295mm、サイコロ:約12×12×12mm、コマ:約Φ16×30mm。セット内容:すごろくシート×1、型抜きカード台紙×2、サイコロ×2、コマ×4