ドキドキ!あひるバランスゲームミニ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69336341 品番22110
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥601
販売価格(税別)
546

揺れる土台にドキドキスリル満点のかわいいパンダバランス
かわいいあひるのコマをバランスよく積み上げるスリリングなバランスゲームです。サイコロを振って出た数だけあひるを土台に乗せていくシンプルなルールなので、小さなお子様から大人まで楽しめます。倒れそうで倒れない、手に汗握るドキドキ感がクセになります。集中力とバランス感覚を育てる知育要素も兼ね備えたゲームです。みんなでワイワイ楽しめるアナログゲームとして、パーティーや室内遊びにぴったりです。
材質:土台:PP、サイコロ:MS、コマ(あひる):PP。サイズ:土台:約130×130×100mm(組立時)、サイコロ:11×11×11mm、コマ(あひる):15×25×10mm。セット内容:土台×1、サイコロ×1、コマ(あひる)×30

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。 セット内容土台×1、サイコロ×1、コマ(あひる)×30 材質土台:PP、サイコロ:MS、コマ(あひる):PP 寸法(mm)土台:約130×130×100(組立時)、サイコロ:11×11×11、コマ(あひる):15×25×10 包装形態箱入り 適合年齢(歳)3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする