おすなばセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69336350 品番22122
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥601
販売価格(税別)
546

色んな形が作れるモールドつき砂場セット
スコップ2種類と楽しい形のモールド3個が入った砂場遊びセットです。モールドはかわいい形がランダムで3つ入っています。持ち運びしやすいバケツでどこでも砂あそびが楽しめます。子どもの創造力を引き出す砂場遊びにぴったりのアイテムです。
材質:PP。サイズ:バケツ本体:約Φ128×106mm、バケツ(フタ):約Φ115×45mm、スコップ:約60×150×20mm、熊手:約70×150×26mm。セット内容:バケツ×1、スコップ×1、熊手×1、モールド×3

用途幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。 セット内容バケツ×1、スコップ×1、熊手×1、モールド×3 材質PP 寸法(mm)バケツ本体:約Φ128×106、バケツ(フタ):約Φ115×45、スコップ:約60×150×20、熊手:約70×150×26 包装形態ネット入り 適合年齢(歳)3
注意
※モールドは取り混ぜになります。お選びいただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする