ぷかぷかアクアコップ アニマルズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69336359 品番21865
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥620
販売価格(税別)
564

チャームが浮かぶ、かわいいアニマル柄のマグカップ!
パンダやライオンなどアニマルデザインが入った、かわいいクリアイエローの2重構造マグカップです。コップの外側には水が入っており、雲がぷかぷか浮かび、ラメがキラキラきらめきます。

セット内容本体のみ 材質PS 寸法(mm)約Φ72×107 容量(mL)225 包装形態箱入り 適合年齢(歳)3
注意
※火気のそばに置かないでください。食器洗浄乾燥機や電子レンジ・オーブンの使用はできません。本品は構造上、熱い飲み物には使用できません。(耐熱温度:45℃)冷凍庫には入れないでください。クレンザーやたわし等硬いもので擦らないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする