木製エンジョイラッパ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69336368 品番22118
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥630
販売価格(税別)
573

持ちやすい取っ手付きカラフルでかわいい木製ラッパ
持ち手付きで小さな手でも握りやすいカラフルな木製ラッパです。温かみのある木の質感とポップな色合いで見た目も楽しく遊べます。吹いて音を鳴らすことで感覚遊びやリズム遊びが広がります。
材質:カエデ。サイズ:約Φ60×147mm

用途温かみのある木のおもちゃとして。感触・形の認識など感覚発達やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質カエデ 寸法(mm)約Φ60×147 包装形態袋入り 適合年齢(歳)3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする