アニメーションプロジェクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69336377 品番21798
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥650
販売価格(税別)
591

壁に映すとキャラが動く!不思議なUFOプロジェクター!
壁に映すだけでキャラクターのイラストが動いて見える、UFOデザインのプロジェクターです。動くアニメーションは3種類収録されており、スイッチを入れるだけで簡単に再生できます。子どもたちが思わず夢中になるおもちゃです。コンパクトサイズで持ち運びもしやすく、お部屋遊びやちょっとしたプレゼントにもおすすめです。

セット内容本体×1、フィルム×1(フィルムは本体にセット済み) 材質ABS 寸法(mm)約85×85×60 種類UFO 包装形態ヘッダー付き袋入り 適合年齢(歳)3
注意
※商品の仕様上、天地が逆に映るパターンがあります。逆に映った場合は、フィルムを3回回転させるか、本体を逆さにしてご使用ください。文字が反転して見える場合はフィルムを抜いて、表裏を逆に入れ直してください。ボタン電池(AG13またはLR44×3個)が内蔵されています。電池交換可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする