お水でおえかきマット ウォーターカーニバル A4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69336395 品番21983
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥650
販売価格(税別)
591

何度でも描いて消せる水で遊ぶカラフルおえかき
水だけで描けるので汚れの心配がなく、お部屋でも気軽に使えるおえかきマットです。乾くと絵が消えるので、何度でもくり返し遊べます。かわいい海の仲間たちが縁にデザインされており、楽しみながら創造力を育てます。持ち運びしやすいサイズで、おでかけにも便利です。
材質:綿、ナイロン、ポリエステル。サイズ:本体:約315×230mm、水ペン:約Φ10×120mm。セット内容:本体×1、水ペン×1

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。 セット内容本体×1、水ペン×1 材質綿、ナイロン、ポリエステル 寸法(mm)本体:約315×230、水ペン:約Φ10×120 包装形態袋入り 適合年齢(歳)3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする