スタックバードバランス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69336420 品番22109
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥650
販売価格(税別)
591

引っかけて積んでドキドキふしぎな鳥のバランスブロック
かわいい鳥のブロックを積んだり引っかけたりして遊べるバランスゲームです。向きを変えるだけでバランスが変わるので集中力と手先の器用さが育ちます。積み方や角度を工夫することで難易度が変わり、何度でもチャレンジしたくなります。1人でもみんなでもワイワイ盛り上がる楽しいおもちゃです。
材質:ABS。サイズ:鳥(1個):約40×35×23mm。セット内容:鳥×8

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。 セット内容鳥×8 材質ABS 寸法(mm)鳥(1個):約40×35×23 包装形態箱入り 適合年齢(歳)3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする