歴史人物 カードゲーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69336429 品番22187
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥650
販売価格(税別)
591

遊ぶだけで歴史が好きになる歴史の知識が自然と身につくカードゲーム
歴史上の人物・事件・時代カードを使って遊ぶことで、楽しく歴史を学べるカードゲームです。弥生〜昭和までの30人の人物が登場し、事件や時代をそろえると人物を獲得できます。遊んでいるうちに自然と歴史の流れや知識が身につく知育アイテムです。楽しさと学びが両立する、子どもから大人まで一緒に遊べる教材です。【プレイ人数】2〜6人
材質:紙。サイズ:カード:約56×86mm。セット内容:カード×108、取扱説明書×1

用途学習ゲーム・言葉あそび・国語力や知識を育むカードゲームやワークショップに。 セット内容カード×108、取扱説明書×1 材質 寸法(mm)カード:約56×86 包装形態箱入り 適合年齢(歳)5
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする