ゆらゆら地球に惑星を積もう天体バランスゲーム
手のひらサイズで、惑星をモチーフにした木製バランスゲームです。地球の台座に、まるいパーツをバランスよく積み上げていくシンプルなルールで、小さなお子さまから大人まで楽しめます。小さなお子さまでも直感的に楽しめ、集中力・手先の器用さ・バランス感覚を自然に育むことができます。遊んでいないときも、飾っておきたくなるかわいさが魅力です。12ピース。【対象年齢】3歳以上
材質:土台:ブナ、コマ:カエデ。サイズ:土台(地球):約95×50×14mm、コマ小:約Φ15×15mm、コマ中:約Φ25×15mm、コマ大:約Φ30×15mm。セット内容:土台(地球)×1、コマ小×6、コマ中×3、コマ大×3