ドキドキ!アニマルバランスゲーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69336508 品番21834
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥781
販売価格(税別)
710

揺れる土台にドキドキスリル満点のアニマルバランス
かわいいヒヨコやカエルなどのアニマルコマをバランスよく積み上げるスリリングなバランスゲームです。サイコロを振って出た数だけコマを土台に乗せていくシンプルなルールなので、小さなお子様から大人まで楽しめます。倒れそうで倒れない、手に汗握るドキドキ感がクセになります。集中力とバランス感覚を育てる知育要素も兼ね備えたゲームです。
材質:PS。サイズ:土台:約190×190×105mm(組立時)、コマ(ペンギン):約25×25×18mm、コマ(カエル):約24×24×18mm、コマ(ヒヨコ):約24×23×18mm。セット内容:土台×1、コマ(ペンギン)×9、コマ(カエル)×8、コマ(ヒヨコ)×9

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。 セット内容土台×1、コマ(ペンギン)×9、コマ(カエル)×8、コマ(ヒヨコ)×9 材質PS 寸法(mm)土台:約190×190×105(組立時)、コマ(ペンギン):約25×25×18、コマ(カエル):約24×24×18、コマ(ヒヨコ):約24×23×18 包装形態箱入り 適合年齢(歳)5
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする