ぐらぐら あひるバランスタワー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69336517 品番22108
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥850
販売価格(税別)
773

ぐらぐらドキドキかわいいあひるのバランスタワー
ルーレットを回して出た数のあひるを積み上げる、ドキドキ楽しいバランスゲームです。あひると足場カードを交互に積んで、高さ26cm超えのタワー作りにチャレンジできます。家族や友だちと対戦しながら手先の器用さと集中力を育てます。
材質:ABS、紙。サイズ:あひる:約25×40×20mm、ルーレット:約Φ85mm、土台シート:約300×175mm。セット内容:あひる×21、ルーレット×1、土台シート×1

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。 セット内容あひる×21、ルーレット×1、土台シート×1 材質ABS、紙 寸法(mm)あひる:約25×40×20、ルーレット:約Φ85、土台シート:約300×175 包装形態箱入り 適合年齢(歳)3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする